Kegellager Timken H924045-90038, Buitendiameter: 214.376 mm | Binnendiameter: 111.252 mm | Breedte: 115.824 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:H924045-90038
Rubix:03326335
EAN:0053893805313


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,252 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,376 mm |
| Breedte | 115,824 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924045-90038 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,824x214,376x214,376 mm |
| Logistiek gewicht | 16200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 111,252 mm |
| Buitendiameter | 214,376 mm |
| Breedte | 115,824 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.231,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5.119,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen