Referenties
Spartex:BF14CM12A2-70
Rubix:08221361
Fabrikant:0976212 140
EAN:4043377295330


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M12X140
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M12X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m12 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 203,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m12