Referenties
Spartex:BF30CM20A2-70
Rubix:A0820478
Fabrikant:0976220 300
EAN:4043377295996


Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M20X300
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M20X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,55 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 295,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
300 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20