Referenties
Spartex:BF6,5CM16A2-70
Rubix:A0820585
Fabrikant:0976216 65
EAN:4043377295798


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M16X65
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M16X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M16 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,73 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 92,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16