Referenties
Spartex:BF9CM16A2-70
Rubix:A0820546
Fabrikant:0976216 90
EAN:4043377295835


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M16X90
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M16X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,20 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 128,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16