Referenties
Spartex:TF17CM6A2-70
Rubix:A0819563
Fabrikant:097626 170
EAN:4043377346759


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M6X170
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M6X170
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M6 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,82 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 42,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
170 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6