Referenties
Spartex:TF3M10A4-70
Rubix:08223075
Fabrikant:0976410 3000
EAN:4043377232274


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M10
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m10 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 264,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m10