BOSCH GCT 30-42 1600A02GG1

Draadloze Auto-Start-zendmodule zorgt automatisch voor de bediening van uw stofzuiger

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:1600A02GG1
Rubix:A0722347
Fabrikant:1600A02GG1
EAN:4053423240023
BOSCH GCT 30-42 1600A02GG1

Technische samenvatting

Typedraadloze auto start tag
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH GCT 30-42 1600A02GG1


Werken met een stofzuiger betekent gewoonlijk dat u naast uw machine nog één ding extra moet bedienen. Daarom hebben we de Auto-Start-functie ontworpen om uw accumachines en stofzuiger draadloos te synchroniseren, zodat ze tegelijkertijd automatisch kunnen starten en stoppen. De Auto-Start-zendmodule GCT 30-42 Professional wordt geleverd met drie elastieken, zodat deze eenvoudig op veel accumachines kan worden bevestigd. Koppel snel de GCT 30-42 Professional met een externe Auto-Start-stekker (bijv. de GCA 30-42 Professional) of een Connected stofzuiger met slechts één druk op de knop. Nu kunt u aan de slag. De Auto-Start-zendmodule detecteert de trillingen van de machine tijdens werking en start en/of stopt de stofzuiger automatische, zodat u zich kunt concentreren op uw klus. Auto-Start-functie zorgt voor het inschakelen van uw stofzuiger, terwijl u zich concentreert op uw boor-, beitel-, zaag- of schuurtoepassingen. U kunt de Auto-Start-functie altijd gebruiken waar een accumachine in combinatie met een stofzuiger nodig is

Sterke punten

• Draadloze Auto-Start-functie: start/stopt uw stofzuiger automatisch, terwijl u zich concentreert op uw klus
• Eenvoudig en intuïtief: snel koppelingsproces en betrouwbare trillingsdetectie
• Uiterst flexibel: wordt geleverd met drie elastieken erom voor een groot assortiment accumachines

Toepassingen

Boren;Beitelen;Snijden;Schuren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraadloze auto start tag
50,05 excl. BTW
/ stuk
60,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen