CUTLINE DRAADMETER 52 STUKS ST ISO 60+28 WHITWORTH 55 86

DRAADMETER

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:864905
Rubix:11263361
EAN:3660338193538
CUTLINE DRAADMETER 52 STUKS ST ISO 60+28 WHITWORTH 55 86
Technische samenvatting
Aantal elementen52
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE DRAADMETER 52 STUKS ST ISO 60+28 WHITWORTH 55 86


Schroefdraadmeter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen52
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

CUTLINE DRAADMEETKLOK METRIC 0,25-6 / WHITWORTH 4-62 891984
  • giss cutline:891984
  • rubix:A0402338
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
8,51 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina