4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M80
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20200.800.001
Rubix:08512814
EAN:8715492605429

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 80 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M80
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36000 g |
| Diameter schroefdraad | 80 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 801,95 excl. BTW
/ stuk
€ 970,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
80 mm
Metrische diameter
m80