Referenties
Huvema:HU 1010 BNG-4 SINO
Rubix:26045310
Fabrikant:15670
EAN:8718242080637



Documenten
Productdetails : HUVEMA DRAAIBANK HU 1010 BNG-4 SINO DIGITAAL
Draaibank voor de werkplaats en voor doe-het-zelvers. Het bed en de tandwielen zijn gehard en geslepen. De tandwielen draaien in een oliebad. De machine is uitgerust met een veiligheidssysteem om te voorkomen dat de lengte- en dwarsvoeding tegelijkertijd worden ingeschakeld. De draaibank heeft een noodstop en een thermische beveiliging. Geleverd met 3-klauwplaat, 4-klauwplaat, vaste en verplaatsbare steun, 2 centers, een tandwielset en een klauwplaat.
Sterke punten
•Met digitale uitlezing Sino
Verwijderbaar zadel
Verstelbare geleidingen
Vast en verplaatsbaar
Gereedschapshouder
Inclusief basis
Verwijderbaar zadel
Verstelbare geleidingen
Vast en verplaatsbaar
Gereedschapshouder
Inclusief basis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draailengte | 1000 mm |
| Motor | 1,5 kW |
| Snelheid | 2000 rpm |
| Spanning | 400 V |
| Gewicht | 600 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.730,33 excl. BTW
/ stuk
€ 9.353,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen