ELESA+GANTER DRAAIBARE KOGELKNOP GN 319.2-25-M6-B
Draaibare bolknoppen, kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 319.2-25-M6-B
Rubix:A0799493
Fabrikant:GN 319.2-25-M6-B
EAN:4045525867529




Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | elesa+ganter draaibare kogelknop gn 319.2-25-m6-b |
Productdetails : ELESA+GANTER DRAAIBARE KOGELKNOP GN 319.2-25-M6-B
Draaibare bolknoppen GN 319.2 worden bij voorkeur gebruikt wanneer de "toegang" in asrichting plaatsvindt, bijvoorbeeld bij verticale montage van handwielen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | elesa+ganter draaibare kogelknop gn 319.2-25-m6-b |
| Diameter schroefdraad | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen