FACOM VIJL HALFROND MET HECHT HALFZOET 150MM DRD.MD150EMA
DRD.MDEMA - Halfronde halfzoete vijlen met handgreep
Zie technische informatieReferenties
Facom:DRD.MD150EMA
Rubix:10560939
EAN:3148518600439



Productdetails : FACOM VIJL HALFROND MET HECHT HALFZOET 150MM DRD.MD150EMA
Deze Facom DRD.MDEMA halfronde, halfzoete handvijlen zijn ontworpen voor algemene bewerkingen op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Dankzij het halfronde profiel zijn ze geschikt voor zowel vlakke als concave oppervlakken. De dubbele kap zorgt voor een efficiënte materiaalafname, terwijl de kunststof handgreep ergonomie en duurzaamheid combineert.
Kenmerken:
Deze halfzoete, halfronde vijl combineert twee complementaire werkprofielen. De vlakke zijde is geschikt voor het bewerken van brede oppervlakken, terwijl de halfronde zijde het werken in uitsparingen, afrondingen en holle vormen vergemakkelijkt. Beide zijden (vlak en halfrond) zijn voorzien van een dubbele kap (kruisvertanding), waardoor materiaal sneller en efficiënter wordt verwijderd.
De rode kunststof handgreep heeft een ergonomisch ontwerp dat zorgt voor een stabiele en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik. De ergonomische kunststof handgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan de vijl eenvoudig worden opgeborgen aan een haak of gereedschapspaneel.
Specificaties:
• Profiel: halfrond
• Kap: dubbele kap, halfzoet
• Materiaal handgreep: ergonomische kunststof, bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats
• DRD.MD150EMA: lengte 150 mm; sectie 4,5 × 16 mm; nettogewicht 0,10 kg
• DRD.MD200EMA: lengte 200 mm; sectie 6 × 21 mm; nettogewicht 0,16 kg
• DRD.MD250EMA: lengte 250 mm; sectie 7 × 25 mm; nettogewicht 0,28 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
Deze halfzoete, halfronde vijl combineert twee complementaire werkprofielen. De vlakke zijde is geschikt voor het bewerken van brede oppervlakken, terwijl de halfronde zijde het werken in uitsparingen, afrondingen en holle vormen vergemakkelijkt. Beide zijden (vlak en halfrond) zijn voorzien van een dubbele kap (kruisvertanding), waardoor materiaal sneller en efficiënter wordt verwijderd.
De rode kunststof handgreep heeft een ergonomisch ontwerp dat zorgt voor een stabiele en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik. De ergonomische kunststof handgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan de vijl eenvoudig worden opgeborgen aan een haak of gereedschapspaneel.
Specificaties:
• Profiel: halfrond
• Kap: dubbele kap, halfzoet
• Materiaal handgreep: ergonomische kunststof, bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats
• DRD.MD150EMA: lengte 150 mm; sectie 4,5 × 16 mm; nettogewicht 0,10 kg
• DRD.MD200EMA: lengte 200 mm; sectie 6 × 21 mm; nettogewicht 0,16 kg
• DRD.MD250EMA: lengte 250 mm; sectie 7 × 25 mm; nettogewicht 0,28 kg
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Halfrond profiel voor het bewerken van zowel vlakke als concave oppervlakken
• Dubbele kap op zowel de vlakke als de halfronde zijde zorgt voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname.
• Ergonomische handgreep biedt een stabiele grip bij herhaald gebruik
• Kunststof handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en geschikt voor werkplaatsomgevingen
• Geïntegreerd ophangoog vergemakkelijkt het opbergen en organiseren van de werkplek
• Dubbele kap op zowel de vlakke als de halfronde zijde zorgt voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname.
• Ergonomische handgreep biedt een stabiele grip bij herhaald gebruik
• Kunststof handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en geschikt voor werkplaatsomgevingen
• Geïntegreerd ophangoog vergemakkelijkt het opbergen en organiseren van de werkplek
Toepassingen
Deze Facom handvijl is geschikt voor algemene vijlbewerkingen, licht afbramen, aanpassen en nabewerken van onderdelen uit staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Dankzij het halfronde profiel is ze inzetbaar voor zowel vlakke oppervlakken als holle vormen, zoals afrondingen, brede groeven en gedeeltelijk cilindrische zittingen.
Bij correctief onderhoud en de voorbereiding van onderdelen vóór montage komt de DRD.MDEMA-serie tot haar recht in uiteenlopende sectoren, waaronder:
• industriële mechanica en onderhoud van productie-installaties;
• plaatbewerking en metaalverwerking voor het afbramen en op maat brengen van onderdelen;
• slotenmakerij, smeedwerk en staalconstructies;
• prototyping en productie van onderdelen in messing en technische kunststoffen.
De handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, wat een voordeel vormt in mechanische werkplaatsen en industriële productieomgevingen.
Bij correctief onderhoud en de voorbereiding van onderdelen vóór montage komt de DRD.MDEMA-serie tot haar recht in uiteenlopende sectoren, waaronder:
• industriële mechanica en onderhoud van productie-installaties;
• plaatbewerking en metaalverwerking voor het afbramen en op maat brengen van onderdelen;
• slotenmakerij, smeedwerk en staalconstructies;
• prototyping en productie van onderdelen in messing en technische kunststoffen.
De handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, wat een voordeel vormt in mechanische werkplaatsen en industriële productieomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 258x22x16 mm |
| Gewicht verpakking | 103 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Type snede | dubbele grootte |
| Sectie | 4,5x16,0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen