ROEBUCK HAMER COMPOSITIEMATERIAAL 32 MM 845303
Driecomponenten bankhamer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:845303
Rubix:11262562
EAN:3660338075797

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HAMER COMPOSITIEMATERIAAL 32 MM 845303
Norm: ISO 15601, NFE 71-016
Kop van koolstofstaal
Inductiegehard:
- hardheid tussen 52 en 59 HRC
- hardingsdiepte 46 HRC tot 3 mm van het slagvlak
- hardheid altijd lager dan 35 HRC (voorkomt de kans op breken)
Driecomponentenmateriaal:
1) Glasvezel (bestand tegen omgevingsveranderingen)
2) Polypropyleen (minder trillingen)
3) SEBS (voor het gieten)
Kegelvormige, gepolijste kop. De veiligheid van het gereedschap wordt gewaarborgd door een kop-steelverbinding met epoxyhars. Inzetstuk van glasvezel waarborgt de robuustheid van het gereedschap. Gieting van de steel, uiterst veilig aansluitstuk. Ergonomische steel met breed uiteinde voorkomt dat de hamer tijdens het gebruik uit de hand glipt.
Kop van koolstofstaal
Inductiegehard:
- hardheid tussen 52 en 59 HRC
- hardingsdiepte 46 HRC tot 3 mm van het slagvlak
- hardheid altijd lager dan 35 HRC (voorkomt de kans op breken)
Driecomponentenmateriaal:
1) Glasvezel (bestand tegen omgevingsveranderingen)
2) Polypropyleen (minder trillingen)
3) SEBS (voor het gieten)
Kegelvormige, gepolijste kop. De veiligheid van het gereedschap wordt gewaarborgd door een kop-steelverbinding met epoxyhars. Inzetstuk van glasvezel waarborgt de robuustheid van het gereedschap. Gieting van de steel, uiterst veilig aansluitstuk. Ergonomische steel met breed uiteinde voorkomt dat de hamer tijdens het gebruik uit de hand glipt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klinkhamer |
| Sectie | 32 mm |
| Lengte | 308 mm |
| Gewicht | 665 g |
| Handvat | driecomponenten |
| Lengte kop | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,48 excl. BTW
/ stuk
€ 18,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden