Referenties
Gedore:134 K
Rubix:A0210545
Fabrikant:4646860
EAN:4017981454100

Productdetails : GEDORE DRIEKANTIGE SCHRAAPSTAAL 80MM - 134 K
• snijvlakken geslepen
• kling met kunststof overtrokken
• met zwart kunststofheft
Driekantige schraapstaal 80 mm snijvlakken geslepen kling met kunststof overtrokken met zwart kunststofheft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 170 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driehoekig (3-kantig) schraapstaal met geslepen werkvlakken |
| Sectie | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 138,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
