KARCHER 3VOUDIGE SPROEIER 4.7671470
Drievoudige sproeikoppen voor KARCHER HP reinigers
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:47671470
Rubix:3999004128
EAN:4039784296138



Productdetails : KARCHER 3VOUDIGE SPROEIER 4.7671470
Eenvoudige straalwissel tussen hogedrukpotloodstraal (0°), hogedrukvlakstraal met Powerbuse (25°) en lagedrukstraal (40°). Bij machines met een injector wordt de vlakke lagedruksproeier gebruikt om reinigingsmiddel op te zuigen en te sproeien. M 18 × 1,5 aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 200x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Opening | 34 mm |
| Type | drievoudig mondstuk |
| Voor model | hd 6/15 c plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,56 excl. BTW
/ stuk
€ 151,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen