FAG AH 2332 DRUKBUS

Drukbussen AH(X)23

Zie technische informatie

Referenties

FAG:AH2332
Rubix:03032958
Fabrikant:0167268980000
EAN:4012801307284
FAG AH 2332 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm180x3
Breedte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG AH 2332 DRUKBUS


Drukbussen AH(X)23, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x180x180 mm
Logistiek gewicht4720 g
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm180x3
Breedte140 mm
Buitendiameter180 mm
Serieah
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
889,08 excl. BTW
/ stuk
1.075,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen