Referenties
FAG:AH2344-H
Rubix:03039005
Fabrikant:0191381720000
EAN:4012801307383

Productdetails : FAG AH 2344 H DRUKBUS
Drukbussen AH(X)23, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 181x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 13700 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr240x4 |
| Breedte | 181 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Serie | ah..-h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.400,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2.904,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen