Referenties
FAG:AH2236
Rubix:03032948
Fabrikant:0191379820000
EAN:4012801307208

Productdetails : FAG AH 2236 DRUKBUS
Drukbussen AH22, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m200x3 |
| Breedte | 105 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 729,52 excl. BTW
/ stuk
€ 882,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
