FAG AH 24034 DRUKBUS

Drukbussen AH240

Zie technische informatie

Referenties

FAG:AH24034
Rubix:03032978
Fabrikant:0167269360000
EAN:4012801208567
FAG AH 24034 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendraadm180x3
Breedte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG AH 24034 DRUKBUS


Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x180x180 mm
Logistiek gewicht2700 g
Binnendiameter160 mm
Buitendraadm180x3
Breedte106 mm
Buitendiameter180 mm
Serieah
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
852,26 excl. BTW
/ stuk
1.031,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen