Referenties
Kipp:K0395.212
Rubix:A0598553
EAN:4059245144181



Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : KIPP RVS DRUKSCHOTEL K0395.212
Grondstof, uitvoering: Vorm C: drukschotel POM, kogelelement uit automatenstaal inzetgehard, gezwart. Vorm D: drukschotel POM, kogelelement rvs, blank.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 39,2 g |
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen