FESTO DRUKSENSOR SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K 8025979

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K
Rubix:05112261
Fabrikant:8025979
EAN:4052568293840
FESTO DRUKSENSOR SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K 8025979

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K 8025979


De SPAE is een elektronische druksensor met piëzoresistieve drukmeetcel, geïntegreerde signaalverwerking, drukindicator met percentage, bedieningsknop en een schakeluitgang, PNP/NPN schakelbaar. Twee schakelsignalen en de meetwaarde kunnen via IO-Link worden verzonden.

Sterke punten

•The sensor can be set using the key and display or alternatively using IO-Link or teach-in
Switching functions: threshold value or window comparator
Switching logic: normally open (NO) or normally closed (NC)
Threshold values and hysteresis are adjustable
Display of minimum and maximum measured values
Display can be rotated and switched off
Protection against tampering using security code
All parameters that have been input can be transferred to other SPAE (replicator function)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
80,82 excl. BTW
/ stuk
97,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen