Referenties
Blickle:DSPKGSPO 101K
Rubix:A0764682
Fabrikant:563627
EAN:4047526108328



Productdetails : BLICKLE WIEL DSPKGSPO 101K
Wielen:
- hoogwaardig gietpolyamide, slagvast, hardheid 80 Shore D
- V-vormig loopvlak (voor hoekstaal)
- zeer lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 398 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,73 excl. BTW
/ stuk
€ 96,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
