Referenties
Milwaukee:4932492740
Rubix:A0878272
Fabrikant:4932492740
EAN:4058546476113

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 8X9MM 4932492740
Dubbele ringsleutels 8x9 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 x 9 mm |
| Lengte | 182 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
