Referenties
Milwaukee:4932492750
Rubix:A0878262
Fabrikant:4932492750
EAN:4058546476212

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 21X23MM 4932492750
Dubbele ringsleutels 21x23 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 21 x 23 mm |
| Lengte | 320,5 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ stuk
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
