Referenties
Milwaukee:4932492751
Rubix:A0878261
Fabrikant:4932492751
EAN:4058546476229

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 22X24MM 4932492751
Dubbele ringsleutels 22x24 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 22 x 24 mm |
| Lengte | 320,5 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 23,90
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
