METABO DUBBELE SLIJPMACHINE DS 150 PLUS

Dubbele slijpmachine

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:604160000
Rubix:A0493073
Fabrikant:604160000
EAN:4061792225992
METABO DUBBELE SLIJPMACHINE DS 150 PLUS

Productdetails : METABO DUBBELE SLIJPMACHINE DS 150 PLUS


Krachtige machine voor moeilijke scherp-, schuur- en afbramingswerkzaamheden
Geschikt voor het gebruik van ronde staalborstels bij het verwijderen van roest
Geïntegreerde lamp voor een optimale verlichting van het werkgebied
Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
Perfect rustig draaien en een hoge standtijd van de schijven door de kwalitatief hoogwaardige bevestigingsflens
Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen
Optimale bedrijfsveiligheid door de extra grote, stevige vonkwerende glazen

Met:
Normaalkorund slijpstenen 36 P en 60 N, Beschermingsspatglazen, Werkstuksteun, Inbussleutel

Sterke punten

Krachtige machine voor moeilijke scherp-, schuur- en afbramingswerkzaamheden|Geschikt voor het gebruik van ronde staalborstels bij het verwijderen van roest|Geïntegreerde lamp voor een optimale verlichting van het werkgebied|Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor|Perfect rustig draaien en een hoge standtijd van de schijven door de kwalitatief hoogwaardige bevestigingsflens|Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen|Optimale bedrijfsveiligheid door de extra grote, stevige vonkwerende glazen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 204,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen