Referenties
Spartex:VDFST10X60EFA2
Rubix:08964817
Fabrikant:9082210 60
EAN:4043377308214


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M10X60
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 83,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm