Referenties
Spartex:VDFST12X350EFA2
Rubix:A0831793
Fabrikant:9082212 350
EAN:4043377215314


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 350 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M12X350
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M12X350
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,66 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 269,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
350 mm