Referenties
Spartex:VDFTX6X50EFA4
Rubix:A0831759
Fabrikant:908246 50
EAN:4043377395047

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M6X50
SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 73,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm
