Referenties
Spartex:VDFTX8X50EFA2
Rubix:A0831742
Fabrikant:90822T8 50
EAN:4043377396761

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M8X50
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 77,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm
