Referenties
Spartex:VDFTX8X50EFA4
Rubix:A0831741
Fabrikant:908248 50
EAN:4043377215642

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X50
SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,61 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 153,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm
