DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS JOBGUARD NA2HD01 S5 ZWART MT 38
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS JOBGUARD NA2HD01 S5 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:NA2HD01.38
Rubix:A0714619
EAN:8713197871262




Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS JOBGUARD NA2HD01 S5 ZWART MT 38
Zwarte Full Safety Acifort laars voor de Industrie. Olie resistent, SR gecertificeerde zool voor excellente grip en zo veilig te werken. Waterdicht voor bescherming in vochtige omgevingen. Snug-fit pasvorm zodat de hiel niet slipt en voetvermoeidheid wordt vermeden.
Veiligheidsstandaard Europa : EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
Veiligheidsstandaard Europa : EN ISO 20345:2011 S5 SRC AN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 38 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,95 excl. BTW
/ paar
€ 47,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
EU Schoenmaat
38
