DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762933 S5 GROEN MT 36
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762933 S5 GROEN
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:C762933-36
Rubix:22020018
Fabrikant:C762933-36

Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762933 S5 GROEN MT 36
De Dunlop® Purofort®+ Full Safety C762933 veiligheidslaarzen zijn S5 gecertificeerd volgens de Europese normering. Deze veiligheidslaarzen zijn zeer geschikt voor verschillende werkzaamheden in de landbouw. De Purofort-materiaaltechnologie biedt isolatie tot een temperatuur van -20°C. De voering van deze veiligheidslaarzen is antibacterieel behandeld en voorkomt daarom schimmelvorming en zweetlucht.
De laarzen hebben een schokdempende zool die comfort biedt voor dagelijks gebruik en een tractie-inlegzool voor een verbeterde grip. De stalen neus en middenzool zorgen voor val- en penetratiebescherming. De gevormde schachten tot de knie zitten perfect om de benen. De zool is bovendien eenvoudig te reinigen.
De laarzen hebben een schokdempende zool die comfort biedt voor dagelijks gebruik en een tractie-inlegzool voor een verbeterde grip. De stalen neus en middenzool zorgen voor val- en penetratiebescherming. De gevormde schachten tot de knie zitten perfect om de benen. De zool is bovendien eenvoudig te reinigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,57 excl. BTW
/ paar
€ 126,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
EU Schoenmaat
36
