DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS TERRAPRO LJ2KL01 PU S5 GROEN MT 46
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS TERRAPRO PU S5 GROEN
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:LJ2KL01.46
Rubix:A0536223
EAN:8713197556633

Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS TERRAPRO LJ2KL01 PU S5 GROEN MT 46
Dit nieuwe model Dunlop laars, de TerraPRO LJ2KL01, is een veiligheidslaars welke voorzien is van een stalen neus en middenplaat. Dit type is de vervanger van de FieldPRO EG62E33. Deze laars is voorzien van de nieuwste innovatie; de sneakerfit. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting bij de voet. Zowel bij de wreef als bij de achterzijde sluiten de laarzen goed aan en hiermee wordt voorkomen dat de laars slipt. De laars is erg licht en soepel om te dragen. Hiernaast heeft de zool slijtage indicatoren, deze bevinden zich onder het midden van de voet en bij de hak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | purofort |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | src |
| Beveiligingscategorie | s5 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | purofort® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,21 excl. BTW
/ paar
€ 100,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46
