DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS WORK-IT NB2HD01 PVC S5 ZWART MT 35
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS WORK-IT NB2HD01 PVC S5 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:NB2HD01-35
Rubix:A0615708
EAN:8713197371809





Technische samenvatting
| EU Schoenmaat | 35 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyvinylchloride (pvc) |
Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS WORK-IT NB2HD01 PVC S5 ZWART MT 35
Zwarte Full Safety PVC laars voor de Industrie. Olie resistent, SR gecertificeerde zool voor excellente grip. Waterdicht voor bescherming in vochtige omgevingen. Slipbestendig om veilig te werken.
Veiligheidsstandaard Europa : EN ISO 20345:2011 S5 SR FO LG
Veiligheidsstandaard Europa : EN ISO 20345:2011 S5 SR FO LG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyvinylchloride (pvc) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,95 excl. BTW
/ paar
€ 30,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
EU Schoenmaat
35