TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 XPERT WIT MT XL
DUPONT OVERALL DISPOSABLE TYVEK 500 XPERT WIT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tyvek:0521xCOTCACLASSIC-4
Rubix:22322006



Documenten
Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 XPERT WIT MT XL
De DuPont™ Tyvek® 500 Xpert overall met capuchon is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat effectieve bescherming biedt tegen diverse industriële risico’s, waaronder chemische stoffen, fijne deeltjes en spatten van vloeistoffen. De overall is zowel robuust als licht van gewicht en heeft een ergonomische pasvorm die zorgt voor comfort bij bewegingsvrijheid. Dit maakt de overall ideaal voor gebruikers die veiligheid, duurzaamheid en comfort zoeken in hun werkkleding.
Kenmerken:
De DuPont™ Tyvek® 500 Xpert overall is vervaardigd van hoogwaardig high-density polyethyleen, geproduceerd via flash-spinning, dat een doeltreffende barrière biedt tegen fijne deeltjes en vezels, terwijl het ook aerosolen en waterige vloeistoffen afstoot. De stof is ademend en waterdampdoorlatend, waardoor de gebruiker beschermd blijft zonder concessies te doen aan comfort. De overall beschikt over een driedelige elastische capuchon voor een perfecte pasvorm, elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw aansluitende afsluiting, een elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam, en een ritssluiting met overslag om lekken te minimaliseren. Het ergonomische ontwerp biedt een ruime bewegingsvrijheid.
Specificaties:
- Materiaal: Tyvek (high-density polyethyleen)
- Naden: Externe gestikte naden
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Wit
- Verpakking: 100 stuks per doos
Normen:
Deze overall voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en is gecertificeerd volgens de Verordening (EU) 2016/425, Categorie III, Type 5-B (bescherming tegen in de lucht zwevende deeltjes) en Type 6-B (beperkte bescherming tegen vloeistofspatten). Bovendien voldoet het aan de normen EN 14126 voor bescherming tegen infectieuze agentia, EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve besmetting en EN 1149-5 voor antistatische behandeling aan beide zijden. Geschikt voor gebruik in schone ruimtes GMP klasse C/D (ISO klasse 6-9).
Merkinformatie:
Tyvek is een materiaal dat in 1955 werd ontdekt in een laboratorium van Du Pont de Nemours. Sinds 1965 is Tyvek® een geregistreerd handelsmerk van DuPont. Met meer dan 55 jaar wetenschappelijk onderzoek en expertise heeft Tyvek® nieuwe dimensies van bescherming en veiligheid geïntroduceerd in diverse industrieën, waaronder gebouwbekleding, beschermende kleding, medische verpakkingen en andere industriële beschermingsoplossingen. DuPont™ Tyvek® levert persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die essentieel zijn voor de veiligheid van werknemers in industriële sectoren en noodhulpdiensten. Tyvek® is een toonaangevend merk voor beschermende kleding tegen chemische risico’s en biedt lichtgewicht, ademende en duurzame oplossingen zonder concessies te doen aan gebruikscomfort.
Kenmerken:
De DuPont™ Tyvek® 500 Xpert overall is vervaardigd van hoogwaardig high-density polyethyleen, geproduceerd via flash-spinning, dat een doeltreffende barrière biedt tegen fijne deeltjes en vezels, terwijl het ook aerosolen en waterige vloeistoffen afstoot. De stof is ademend en waterdampdoorlatend, waardoor de gebruiker beschermd blijft zonder concessies te doen aan comfort. De overall beschikt over een driedelige elastische capuchon voor een perfecte pasvorm, elastische bandjes voor de hand- en voetgewrichten voor nauw aansluitende afsluiting, een elastische tailleband voor een goede pasvorm aan het lichaam, en een ritssluiting met overslag om lekken te minimaliseren. Het ergonomische ontwerp biedt een ruime bewegingsvrijheid.
Specificaties:
- Materiaal: Tyvek (high-density polyethyleen)
- Naden: Externe gestikte naden
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Wit
- Verpakking: 100 stuks per doos
Normen:
Deze overall voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en is gecertificeerd volgens de Verordening (EU) 2016/425, Categorie III, Type 5-B (bescherming tegen in de lucht zwevende deeltjes) en Type 6-B (beperkte bescherming tegen vloeistofspatten). Bovendien voldoet het aan de normen EN 14126 voor bescherming tegen infectieuze agentia, EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve besmetting en EN 1149-5 voor antistatische behandeling aan beide zijden. Geschikt voor gebruik in schone ruimtes GMP klasse C/D (ISO klasse 6-9).
Merkinformatie:
Tyvek is een materiaal dat in 1955 werd ontdekt in een laboratorium van Du Pont de Nemours. Sinds 1965 is Tyvek® een geregistreerd handelsmerk van DuPont. Met meer dan 55 jaar wetenschappelijk onderzoek en expertise heeft Tyvek® nieuwe dimensies van bescherming en veiligheid geïntroduceerd in diverse industrieën, waaronder gebouwbekleding, beschermende kleding, medische verpakkingen en andere industriële beschermingsoplossingen. DuPont™ Tyvek® levert persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die essentieel zijn voor de veiligheid van werknemers in industriële sectoren en noodhulpdiensten. Tyvek® is een toonaangevend merk voor beschermende kleding tegen chemische risico’s en biedt lichtgewicht, ademende en duurzame oplossingen zonder concessies te doen aan gebruikscomfort.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen fijne deeltjes en gevaarlijke chemische stoffen;
- Ademend vermogen door luchtdoorlatendheid en waterdampdoorlatendheid, met uitstekende bescherming tegen waterige vloeistoffen en aerosolen;
- Ergonomisch ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid;
- Antistatische eigenschappen;
- Lage deeltjesafgiftebarrière.
- Ademend vermogen door luchtdoorlatendheid en waterdampdoorlatendheid, met uitstekende bescherming tegen waterige vloeistoffen en aerosolen;
- Ergonomisch ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid;
- Antistatische eigenschappen;
- Lage deeltjesafgiftebarrière.
Toepassingen
De DuPont™ Tyvek® 500 Xpert overall is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Ideaal voor het werken met farmaceutische producten, in de chemische industrie, olie- en gasindustrie, en voor industriële reiniging en onderhoud. Daarnaast is het geschikt voor gebruik in de auto-industrie en bij verfspuitwerkzaamheden. Het specifieke ontwerp maakt het mogelijk om deze overall te gebruiken in schone ruimtes GMP klasse C/D, waarmee betrouwbare bescherming wordt geboden in streng gereguleerde omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | wit |
| Categorie | 3 |
| Materiaal | tyvek® 1431 n |
| Verpakking | dozen van 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,04 excl. BTW
/ stuk
€ 14,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
