Referenties
Rema:924000
Rubix:21017042
EAN:8717365260261

Productdetails : REMA D-LOOPKAT 211/250KG/50-152MM
Geschikt voor zowel rechte als hellende flens. Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen. Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers. Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt. Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid. Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. 211 type, standaard uitvoering. 211BF type, breedflens uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 250 kg |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Minimale radius | 800 mm |
| Min. flensbreedte | 50 mm |
| Max. Flensbreedte | 152 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,80 excl. BTW
/ stuk
€ 120,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen