Referenties
Elesa+Ganter:DVA.1-30-20-M8-20-55
Rubix:A0797888
Fabrikant:411301
EAN:8055007099719




Technische samenvatting
| Diameter | 30 mm |
|---|---|
| Hoogte | 20 mm |
| Type | elesa+ganter trillingsdemper dva.1-30-20-m8-20-55 |
Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.1-30-20-M8-20-55
Antivibratie met geschroefde pennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Type | elesa+ganter trillingsdemper dva.1-30-20-m8-20-55 |
| Materiaal | natuurrubber (nr) en verzinkt staal (basisplaat) |
| Laadcapaciteit | 108,8 kg |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen