ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-25-17-M6-18-55

DVA.4

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DVA.4-25-17-M6-18-55
Rubix:A0796907
Fabrikant:412761
EAN:8055007100835
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-25-17-M6-18-55

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Hoogte17 mm
Typeelesa+ganter trillingsdemper verzinkt dva.4-25-17-m6-18-55
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-25-17-M6-18-55


Trillingsdemper met draadeind

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Diameter25 mm
Hoogte17 mm
Typeelesa+ganter trillingsdemper verzinkt dva.4-25-17-m6-18-55
Materiaalzwart natuurrubber nr (trillingsdemperlichaam) en verzinkt staal (basisplaat)
Laadcapaciteit78,5 kg
Maximumtemperatuur80 °C
€ 1,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen