Referenties
Elesa+Ganter:DVA.4-40-30-M8-23-55
Rubix:A0796880
Fabrikant:412841
EAN:8055007100934




Technische samenvatting
| Diameter | 40 mm |
|---|---|
| Hoogte | 30 mm |
| Type | elesa+ganter trillingsdemper verzinkt dva.4-40-30-m8-23-55 |
Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-40-30-M8-23-55
Trillingsdemper met draadeind
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Diameter | 40 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Type | elesa+ganter trillingsdemper verzinkt dva.4-40-30-m8-23-55 |
| Materiaal | natuurrubber (nr) en verzinkt staal (bodemplaat van staal) |
| Laadcapaciteit | 150,9 kg |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen