Referenties
Gedore:5325760
Rubix:10015561
Fabrikant:E 1580
EAN:4010886532577
Productdetails : GEDORE DWARSSCHOTJE 80X40MM - E-1580/11-80
• toepassing: 1580
• in 3 verschillende lengtes, passend bij de lengteschotjes
• verzinkt staalplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Materiaal | verzinkt plaatstaal |
| Aangepaste tariefcode | 94039010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,58 excl. BTW
/ stuk
€ 4,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

