PORTWEST JAS 3IN1 DX4 BLAUW MT L

DX3 3-in-1 Jack

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:DX465MBRL
Rubix:A0619097
EAN:5036108395637

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JAS 3IN1 DX4 BLAUW MT L


Het DX4 3-in-1-jack maakt gebruik van een dynamische stretch en sterk isolerende stof die het hele jaar door maximale warmte, waterdichte, winddichte en ademende bescherming biedt. Het jack bestaat uit een volledig waterdichte jack en een afneembare geïsoleerd jack met ritssluiting die op zichzelf kan worden gedragen. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbeperkt bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, de windvangers en de verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatl
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 139,06 excl. BTW
/ stuk
€ 168,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat