Referenties
Portwest:DX465MBRXL
Rubix:A0619095
EAN:5036108395668
Productdetails : PORTWEST JAS 3IN1 DX4 BLAUW MT XL
Het DX4 3-in-1-jack maakt gebruik van een dynamische stretch en sterk isolerende stof die het hele jaar door maximale warmte, waterdichte, winddichte en ademende bescherming biedt. Het jack bestaat uit een volledig waterdichte jack en een afneembare geïsoleerd jack met ritssluiting die op zichzelf kan worden gedragen. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbeperkt bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, de windvangers en de verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,06 excl. BTW
/ stuk
€ 168,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen