PORTWEST BROEK HOLSTER DX442 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 30
DX4-Hi-Vis broek met afneembare holsterzakken
Zie technische informatieReferenties
Portwest:DX442OBR30
Rubix:A0391468
Fabrikant:DX442OBR30
EAN:5036108362912



Productdetails : PORTWEST BROEK HOLSTER DX442 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 30
De DX4 Afneembare Hi-Vis holsterbroek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Voorgevormde verstelbare kniezakken met opening aan de bovenzijde, royale zakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
DX4 Hi-Vis afneembare holsterbroek, DX442, Oranje/Zwart, Maat 30
Sterke punten
De DX4 afneembare Hi-Vis holsterbroek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X-stretchstoffen om maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk te bieden. De broek heeft een hoge achterkant tailleband met zijdelingse elastiek, wat bescherming in alle werkhoudingen garandeert. Voorgevormde, van boven te vullen verstelbare kniebeschermerzakken, ruim bemeten voorzakken en multifunctionele dijritszakken bieden veilige opbergruimte. Driedubbele steken door het gehele kledingstuk voor maximale duurzaamheid.
4-way stretchstof voor bewegingsgemak en extra draagcomfort
4-way stretchstof voor bewegingsgemak en extra draagcomfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 30 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,29 excl. BTW
/ stuk
€ 147,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
30