PORTWEST BROEK HOLSTER DX442 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 40

DX4-Hi-Vis broek met afneembare holsterzakken

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:DX442OBR40
Rubix:A0391462
Fabrikant:DX442OBR40
EAN:5036108362974
PORTWEST BROEK HOLSTER DX442 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 40

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat40
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BROEK HOLSTER DX442 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 40


De DX4 Afneembare Hi-Vis holsterbroek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Voorgevormde verstelbare kniezakken met opening aan de bovenzijde, royale zakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
DX4 Hi-Vis afneembare holsterbroek met zakken, DX442, Oranje/Zwart, Maat 40

Sterke punten

De DX4 afneembare Hi-Vis holsterbroek is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X-stretchstoffen om maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk te bieden. De broek heeft een hoge achterkant tailleband met zijdelingse elastiek, wat bescherming in alle werkhoudingen garandeert. Voorgevormde, van boven te vullen verstelbare kniebeschermerzakken, ruim bemeten voorzakken en multifunctionele dijritszakken bieden veilige opbergruimte. Driedubbele steken door het gehele kledingstuk voor maximale duurzaamheid.

4-way stretchstof voor bewegingsgemak en extra draagcomfort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat40
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Zakken voor kniestukkentwee tier kniepadzakken met twee positioneringsopties
Materiaaltitanmill pro stretch (92% polyester, 8% elastan)
122,29 excl. BTW
/ stuk
147,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

40

Klasse EN20471