Referenties
Portwest:DX467BKRXL
Rubix:A0619078
EAN:5036108387694

Productdetails : PORTWEST HOODIE DX4 ZWART MT XL
De DX4-hoodie is gemaakt van polyester met elastaan waardoor het in vier richtingen stretcht en daardoor perfect is om in te werken. De zware stof om je warm te houden in de winter en er toch fris uit te zien zoals je wilt, perfect in combinatie met de DX4-werkbroek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 330 g/m² |
| Materiaal | 75% polyester, 16% viscose, 9% elastan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,03 excl. BTW
/ stuk
€ 83,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen