Referenties
Portwest:DX474MBRL
Rubix:A0383517
Fabrikant:DX474MBRL
EAN:5036108327157

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK DX474 METRO BLAUW MT L
De DX4 Softshelljack is gemaakt van een revolutionair ademend, waterdicht en windicht ripstop doek. Het op sport geïnspireerde ontwerp is voorzien van een langere rug lengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende piping en meerder veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | x |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | buitenzijde (ripshell): 92% polyester, 8% elastaan ripstop gelamineerd op 100% polyester micro fleece (3 lagen), 310 g/m². voering: 100% polyester mesh, 165 g/m². |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,91 excl. BTW
/ stuk
€ 94,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen