Referenties
Portwest:DX460BKRL
Rubix:A0385388
EAN:5036108326679

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK DX460 ZWART MT L
Het DX4 Winterjack maakt gebruik van een dynamische stretch en sterk isolerende stof die warmte en comfort garandeert. Het ergonomische profiel en de raglan mouwen zorgen optimale bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, windvangers en verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | buitenmateriaal: portwest extreme waterproof: 100% polyester stretch, 150d, pu membrane 5oz. voering: 100% polyester stretch pongee lining 3oz. vulling: insulatexpro 100% polyester (body 140g; sleeve 60g; hood & collar 40g). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,39 excl. BTW
/ stuk
€ 139,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen