PORTWEST BROEK DX4 HOLSTER DX440 ZWART MT 46
DX440 - DX4 Afneembare holsterzakbroek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:DX440BKR46
Rubix:A0385390
EAN:5036108326471

Productdetails : PORTWEST BROEK DX4 HOLSTER DX440 ZWART MT 46
4-way stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort. Gratis paar kniebeschermers bij deze broek inbegrepen. Lichtgewicht, flexibele HiVisTex Pro gesegmenteerde reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid. 16 zakken voor voldoende opbergruimte. Tweelaagse kniebeschermerszakken met twee positioneringsopties. Kniebeschermerszakken aan de bovenkant voor snelle en gemakkelijke toegang. Afritsbare holsterzakken voor extra veelzijdigheid. Meerdere zijvakken met ritssluiting voor veilige opslag. Lijntasje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,40 excl. BTW
/ stuk
€ 138,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46